Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di utensili per interventi su alberi trasmissione 27 pezzi

Kit utensili interventi su alb. trasmiss., 27 pz
KIT-INTEGRATIVO-INTR-GIUNTI-OMOCINETICI

Cod. art. 1952006820

EAN 4062856072552

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di utensili per interventi su alberi trasmissione 27 pezzi

Cod. art. 1952006820
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
Kit di utensili completo, robusto e durevole di 27 pezzi per alberi di trasmissione
  • La più ampia copertura di mercato e di tipologia possibile per gli alberi di trasmissione fissati con dadi e bulloni con 10 manicotti estrattori e 2 bulloni di tensione

  • Per rimuovere i giunti esterni dell'albero di trasmissione con il martello scorrevole, anche quando sono installati. Particolarmente importante quando si sostituiscono le manichette originali in gomma o materiale termoplastico.

  • Completano il set le 3 pinze speciali adatte agli anelli seeger sprovvisti di occhiello


Fornitura


  • 1x adattatore di collegamento M12 x 1,25/M16 x 1,5

  • 1x asta di trazione M16/M12, L = 300 mm

  • 1x mandrino da 1-1/2 pollice x 16G per l'uso in combinazione con un sistema di estrazione dei mozzi

  • 1x bussola di supporto con cuscinetto reggispinta

  • 1x dado di tensionamento M16

  • 1x kit di estrattori a massa scorrevole da 1,4 kg, 3 pezzi (massa battente, asta scorrevole, adattatore M18 x 1,5/M12 x 1,75)

  • 1x manicotto di supporto con intaglio Ø esterno diam. 38 mm, lunghezza 80 mm

  • 1x manicotto di supporto con intaglio Ø esterno diam. 48 mm, lunghezza 100 mm

  • 1x kit di pinze per anelli elastici per semiassi, 3 pz

  • 2x perni per filettatura femmina dell'albero di trasmissione, M14 x 1,5, M16 x 1,5

  • 2x adattatori di tensione dell'estrattore a massa scorrevole per rimuovere i giunti esterni dell'albero di trasmissione

  • 10x manicotti di estrazione per la filettatura maschio dell'albero di trasmissione, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
Indicazione

Necessario per sfilare l'albero di trasmissione nel mozzo ruota. Particolarmente adatto per veicoli con un elevato grado di precisione dal profilo scanalato dell'albero di trasmissione al profilo scanalato del mozzo ruota.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per marchi come VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne, ecc.

  • Per far rientrare gli alberi di trasmissione nel mozzo della ruota

  • Per far rientrare il mozzo della ruota dopo aver sostituito i cuscinetti della ruota

  • Per separare il giunto esterno dell'albero di trasmissione

  • Per installare il giunto esterno dell'albero di trasmissione

  • Per installare e rimuovere gli anelli di sicurezza sugli alberi di trasmissione

Numero pezzi nell'assortimento/kit (10)

27 PZ

Peso prodotto (per pezzo) (40)

7668,000 g