Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di utensili di serraggio per anelli seeger universali 26 pezzi per anelli seeger

Set pinze per anelli elastici, regolabili 26 pezzi
SET-PINZA-REGOLABILE-P-SEEGER-26PZ

Cod. art. 1952001454

EAN 4062856450411

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di utensili di serraggio per anelli seeger universali 26 pezzi per anelli seeger

Cod. art. 1952001454
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
Utensile robusto per lo smontaggio e il montaggio rapido e sicuro degli anelli seeger per il fissaggio di cuscinetti
  • Gli anelli elastici vengono aperti e chiusi utilizzando la manopola zigrinata oppure l'attacco da 3/8 pollici

  • Sostituzione rapida e sicura delle punte sull'attacco delle ganasce forgiate

  • Include 12 paia di punte intercambiabili


Fornitura:


  • 1 paio di punte dritte sostituibili 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 paio di punte sostituibili angolate a 45° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 paio di punte sostituibili angolate a 90° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm

  • 1 chiave inclinata per la sostituzione delle punte
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Esecuzione pesante universale, ad esempio per cuscinetti delle ruote, anelli seeger di sicurezza, alberi di trasmissione, ecc.