Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di sonde per pistola a spruzzo con serbatoio a pressione

Sonde per pistola con serbatoio a pressione, kit

Cod. art. 0891130004

EAN 4065746552769

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di sonde per pistola a spruzzo con serbatoio a pressione

Cod. art. 0891130004
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
Il kit di sonde è composto da un tubo e tre ugelli intercambiabili:


  • Un ugello dritto

  • Un ugello curvato a 90°

  • Un ugello dritto con funzione di irrorazione a 360°


  • I vari ugelli sono in grado di gestire aree difficili da raggiungere e il sistema di raccordo rapido integrato consente una rapida sostituzione degli ugelli. Inoltre, se un ugello è danneggiato, può essere facilmente sostituito senza dover sostituire l'intera sonda.

  • Il tubo incluso nel kit di sonde ha una lunghezza di 150 cm e un diametro di 6 mm. Inoltre, il kit di sonde è compatibile con la pistola a spruzzo con serbatoio a pressione HRS 3.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

150 cm

Peso prodotto (per pezzo)

120,000 g

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza tubo flessibile

150 cm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola a spruzzo con serbatoio pressurizzato

PISTOLA-SPRUZZO-CON-SERBATOIO

Per l'applicazione di sigillanti per cavità