Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di smontaggio per ruote gemellate su veicoli commerciali

Kit di smontaggio ruote gemell 6 pz
SET-SEPARATORI-P/RUOTE-GEMELLATE-6PZ

Cod. art. 1952006800

EAN 4056807557427

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di smontaggio per ruote gemellate su veicoli commerciali

Cod. art. 1952006800
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
Consente scollegamento e rimozione di kit di ruote gemellate sui veicoli commerciali.
  • Le superfici dei cerchi sono continuamente esposte a notevoli imbrattamenti, dovuti ad esempio a sali, basi, ecc. (servizio invernale), che naturalmente causano una forte corrosione. I veicoli da cantiere sono spesso nel fango fino agli assali. Di conseguenza, le ruote gemellate si arrugginiscono l'una con l'altra e/o sul mozzo della ruota. Solitamente la soluzione del problema è alquanto laboriosa e richiede molto tempo.

  • Una soluzione semplice ma efficace è offerta dal kit di ausilio per lo smontaggio. Con l'aiuto degli appositi supporti e del mandrino (avvitatore ad impulsi fisso), i due cerchi vengono separati l'uno dall'altro.

  • Nella maggior parte dei casi, il cerchio posteriore può anche essere allentato sostenendolo sul tamburo del freno.

  • Ideale anche come utensile da tenere a bordo o per il servizio di soccorso stradale.

  • Il kit di fornitura include inoltre due boccole di centraggio delle ruote, che proteggono i bulloni durante la manutenzione, facilitano il montaggio delle ruote e nei freni a tamburo mantengono in posizione il tamburo del freno.


Componenti inclusi:


  • 1 supporto per flangia del cerchione Ø43 mm

  • 1 mandrino con attacco esagonale, misura 22

  • 1 testina di pressione misura 1 Ø48 mm

  • 1 testina di pressione misura 2 Ø50 mm

  • Assortimento di due boccole di centraggio delle ruote M22x1,5, 2 pezzi