Kit di smontaggio 17 pz, per iniettori Bosch e Delphi su motori Mercedes e Chrysler
Kit di utensili per iniettori Bosch, 12 pezzi
KIT-INIETTORI-MERCEDES/CHRYSLER
Cod. art. 1952003340
EAN 4058794286786
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estrattore idraulico con azionamento meccanico - non è necessaria una pompa manuale
- Cilindro a pistone in alluminio leggero e basso.
- Altezza complessiva ridotta per un facile accesso anche alla parete vano motore
- Non è necessario smontare la testata o il motore
- Anello di inserimento e pinza chiave per una regolazione rapida
- Veloce e sicuro
Caratteristiche tecniche(X)
Delphi CDI 2.1 L
Modello: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Delphi CDI 2.2 L
Modello: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G
Bosch 3.0 V6
Modello: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, Classe E, CLS, Classe S, Classe R, Classe G, Chrysler 300 C
Numero pezzi | 12 PZ |
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 45 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 5560,000 g |
Filetto maschio | 18 mm |
Lunghezza corsa | 8 mm |
Coppia di serraggio max | 67 Nm |
Pressione di esercizio | 700 bar |
Portata max. | 12 t |