Kit di scalpelli smussati 6 pezzi
Kit di scalpelli smussati, 2C, 6 pz
SET-SCALPELLI-PER LEGNO-2K-6PZ.
Cod. art. 0715653400
EAN 4046778848990
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il manico ergonomico bicomponente consente di lavorare senza che l'utensile scivoli o i muscoli della mano si affatichino
- La calotta di percussione in metallo garantisce una trasmissione ottimale della forza di impatto e una lunga durata
- La lama in cromo-vanadio è finemente smerigliata per tagli puliti e una lunga durata
- Kit completo di sei pezzi per un'ampia gamma di applicazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Il kit di scalpelli per legno è ideale per lavorazione del legno, lavori di carpenteria e falegnameria, nonché per l'uso nella produzione di mobili e nella finitura di interni.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.