Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di scalpelli a punta e piatti Plus Longlife & Speed

Kit di scalpelli a punta e piatti Plus LS

Cod. art. 0648860001

EAN 4056807456607

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di scalpelli a punta e piatti Plus Longlife & Speed

Cod. art. 0648860001
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
6 pezzi. Scalpelli Premium di nuova generazione a punta e piatti con mandrino adatto per SDS-Plus in una confezione grande elegante.

Ottima protezione contro gli inceppamenti


La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.



Elevata capacità di asportazione


Il design autoaffilante permette di rimuovere il materiale in eccesso in minor tempo e garantisce una capacità di asportazione molto alta per tutta la durata dell'utensile.



Durata superiore fino al 200% rispetto alle versioni standard


Area di lavoro estesa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.).

  • Scalpello a punta: Per materiali duri, ad es. cemento.

  • Scalpello piatto: Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da abbattere.

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Kit di scalpelli a punta e piatti Plus Longlife & Speed compreso:
3 x
Scalpello a punta Plus Longlife & Speed

SCALPELLO-PUNTA-PLUS-LS-L250MM

Descrizione:
Lunghezza: 250 mm
Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.
Quantità: 3 x
3 x
Scalpello piatto Plus Longlife & Speed

SCALPELLO-PIATTO-PLUS-LS-L250-20MM

Descrizione:
Larghezza: 20 mm; Lunghezza: 250 mm
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-plus.
Quantità: 3 x