Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di scalpelli a punta e piatti Max Longlife & Speed, 6 pz

Kit di scalpelli a punta e piatti Max LS

Cod. art. 0647860001

EAN 4056807456676

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di scalpelli a punta e piatti Max Longlife & Speed, 6 pz

Cod. art. 0647860001
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
Scalpelli Premium di nuova generazione a punta e piatti con portautensili adatto per SDS-max in un'invitante confezione grande.

Ottima protezione contro gli inceppamenti


La nuova forma dello scalpello permette di evitare inceppamenti e riduce l'attrito.



Elevata capacità di asportazione


Il design auto-affilante consente di asportare più materiale in meno tempo e garantisce una capacità di asportazione elevata per l'intera durata dell'utensile.



Durata superiore fino al 170% rispetto alle versioni standard


Area di lavoro estesa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per lavori generali di abbattimento e sfondamento (chiodatura, mortasatura, martellamento, creazione di aperture ecc.).

  • Scalpello a punta: Per materiali duri, ad es. cemento.

  • Scalpello piatto: Per materiali più teneri. Utilizzabile anche per marcare la muratura da demolire.

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-max

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Kit di scalpelli a punta e piatti Max Longlife & Speed, 6  compreso:
3 x
Scalpello a punta Max Longlife & Speed

SCALPELLO-PUNTA-MAX-LS-LUNGH-400MM

Descrizione:
400 mm
Eccellente scalpello a punta di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
Quantità: 3 x
3 x
Scalpello piatto Max Longlife & Speed

SCALPELLO-PIATTO-MAX-LS-LARGH25MM-L400MM

Descrizione:
Larghezza: 25 mm; 400 mm
Eccellente scalpello piatto di ultima generazione, con mandrino per utensile adatto per SDS-max.
Quantità: 3 x