Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di saldatura al propano

Apparecchiatura di saldatura al propano
KIT-SALDATORE-PROPANO

Cod. art. 098488

EAN 4011231916547

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di saldatura al propano

Cod. art. 098488
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
Ideale per lavori di idraulica e su tetti, per saldatura dolce di grondaie, scossaline, ecc.
  • Robusto saldatore con manico in legno

  • Estremamente pratico, facile da utilizzare, peso ridotto

  • Facile regolazione della fiamma continua
Indicazione

La bomboletta di gas viene fornita vuota.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Kit di saldatura al propano compreso:
1 x
Micro-cartuccia da 425 g per saldatore

MICROCART-F.SLDRIRN-425GR

Descrizione: Completa di valvola e gancio di sospensione
Quantità: 1 x
1 x
Saldatore Senza testa di rame

SALDATURA-GAS-M10X1

Quantità: 1 x
1 x
Testa di rame

CUBIT-F.SLDRIRN-CE-350G

Descrizione: Per saldatore
Quantità: 1 x
Regolatore di pressione
1 x
Regolatore di pressione

PRESREG-1,5BAR-R3/8IN

Descrizione: Per bombola da 425g
Quantità: 1 x
1 x
Linea tubo alta pressione

TUBO-SALDATURA-PROPANO-(098488)-2M

Descrizione: Tubo flessibile di ricambio per kit per saldatura al propano (art. n. 098488) per l'uso con una pressione massima di esercizio di 2 bar.
Quantità: 1 x