Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di riparazione candele TIME-SERT® M10 x 1 15 pz

Kit riparaz filettatura candele Time-Sert M10x1
ASS.TIME SERT X CANDELE M10X1

Cod. art. 06610101

EAN 4011231544436

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di riparazione candele TIME-SERT® M10 x 1 15 pz

Cod. art. 06610101
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
Per guarnizione piatta

Elevata conducibilità termica


Rivestimento in rame



Con tenuta a compressione, impossibili da rimuovere


Le boccole vengono inserite a pressione sul pezzo in lavorazione.

Indicazione

Pacchetto di ricarica boccole con 25 pezzi per misura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ripristinare i filetti delle candele.

Tipo filettatura

Filettatura metrica fine

Diametro nominale

10 mm

Passo

1 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

7 PZ

Kit di riparazione candele TIME-SERT® M10 x 1 15  compreso:
Punta trapano a gradini, Time-Sert, filett candele
1 x
Punta trapano a gradini, Time-Sert, filett candele

MASCHIO TIME SERT M10X1

Quantità: 1 x
1 x
Fresa Per i filetti delle candele

FRESA TIME SERT M10X1

Descrizione:
M10 x 1
Quantità: 1 x
Utensile di inserimento Time-Sert
1 x
Utensile di inserimento Time-Sert

AVVITATORE TIME SERT M10X1

Quantità: 1 x
Chiave a bussola Time-Sert, filettatura candele
1 x
Chiave a bussola Time-Sert, filettatura candele

CHIAVE A TUBO TIME SERT M10X1

Quantità: 1 x
Spina Time-Sert, filettatura candele
1 x
Spina Time-Sert, filettatura candele

LEVA SCORREVOLE TIME S. M10X1

Quantità: 1 x
5 x
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M10X1

Descrizione:
Lunghezza: 15 mm; M10 x 1
Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M10X1

Descrizione:
Lunghezza: 9 mm; M10 x 1
Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Quantità: 5 x