Kit di riparazione ammaccature
Kit di riparazione ammaccature
PULL BOND SET SENZA PISTOLA TERMOF.
Cod. art. 0691500111
EAN 4024835557962
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissando le placchette è possibile rimuovere le ammaccature poco profonde da diversi materiali e superfici
- Non è necessario rimuovere la verniciatura
- Non è necessario rimuovere le finiture interne o scollegare la batteria
- La minima produzione di calore consente di lavorare anche sulle parti delicate
Grande versatilità di applicazione
Cinque diverse placchette incluse nel kit per raddrizzare ammaccature piccole, grandi, rotonde e lunghe. Le placchette possono essere riutilizzate.
Kit completo
Il kit di riparazione per ammaccature include tutti gli strumenti necessari per eseguire riparazioni, esclusi i dispositivi elettrici.
Superfici verniciate, in lamiera e in alluminio, con spessore lamiera di 0,5-2 mm
Peso prodotto (per pezzo) | 6032,000 g |
ABRASIVI-FIBRA-NYLON-81X153-GR-1000
ESTRATTORE A MASSA SCORREV.PULL BOND
APPLICATORE PER PLACCHETTE PULL BOND
PLACCHETTA TONDA RIGID.GIALLA P.BOND
PLACCHETTA TONDA FLESS.VIOLA P.BOND
PLACCHETTA OVALE RIGID.GIALLA P.BOND
PLACCHETTA OVALE FLES.VIOLA PULLBOND
PLACCHETTA TONDA DIAM.35MM PULL BOND
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.