Kit di raschietti PU 38 pz, con lame ad alette
Raschietti lama in PU con lame ad alette, kit 38 pz
SET-RASCHIETTO-LAME-AD-ALETTE-38PZ
Cod. art. 071566 420
EAN 4099618479588
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un ritaglio senza danni
- Le lame speciali con alette laterali consentono un taglio guidato preciso.
- Il tagliente affilato può essere guidato in modo affidabile vicino o lontano dal telaio del parabrezza/finestrino.
Maneggevolezza perfetta e bloccaggio lama ottimizzato
- L'impugnatura ergonomica 2C garantisce una guida ottimale senza affaticare le mani.
- Niente più oscillazioni della lama, per tagli sempre precisi
Flessibilità in spazi ristretti
- Manico aggiuntivo sottile per per spazi ristretti
- Entrambi i manici possono bloccare lame più spesse fino a 0,8 mm.
Stoccaggio sicuro delle lame negli appositi dispencer
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per rimuovere il cordone di adesivo residuo sulla giunzione di parabrezza/finestrini dei veicoli
- Anche per la rimozione di adesivi, guarnizioni, residui di adesivi, ecc.
- Per tutti i lavori con lame per raschietto piccole con larghezza della lama da 12 a 20 mm
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 38 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 783,000 g |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.