Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di raddrizzatura per ammaccature

Kit di riparazione ammaccature Basic

Cod. art. 0691500109

EAN 4038898172000

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di raddrizzatura per ammaccature

Cod. art. 0691500109
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
Kit di raddrizzatura con sistema adesivo

Nessun danno al vernice e nessuna necessità di riverniciatura



Le placchette possono essere utilizzate più volte e personalizzate in base alla forma dell'ammaccatura


  • Le placchette possono essere utilizzate per ammaccature piccole, grandi, rotonde e ovali

  • L'ampia gamma di placchette del kit consente di raddrizzare uniformemente le ammaccature


Risparmio di tempo


  • Nessuna perdita di tempo per la rimozione e l'installazione di fissaggio del rivestimento interno e della batteria

  • Nessun danneggiamento delle superfici posteriori perché lavora senza saldatura


Ampia gamma di applicazioni, anche in aree critiche


  • La minore generazione di calore consente di lavorare anche su aree critiche

  • Utilizzabile su serbatoio di motociclette, automobili, roulotte, acciaio inossidabile, ecc.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicabile sui seguenti materiali: superfici verniciate, piastre di acciaio (grezzo o zincato), acciaio inossidabile, alluminio e vari materiali plastici o sintetici. Il kit può essere utilizzato su pannelli con spessore da 0,5 a 2,0 mm.

Istruzioni

Incollando le diverse placchette è possibile raddrizzare delle piccole ammaccature su diversi materiali e superfici senza dover riverniciare le parti.

Peso prodotto (per pezzo)

5500,000 g

Kit di raddrizzatura per ammaccature compreso:
1 x
Estrattore a massa scorrevole per placchette adesive Dent Lifter e PinPuller

ESTRATTORE A MASSA SCORREV.PULL BOND

Quantità: 1 x
Utensile di montaggio Per placchetta adesiva
1 x
Utensile di montaggio Per placchetta adesiva

APPLICATORE PER PLACCHETTE PULL BOND

Descrizione: Per riparare bolle/ammaccature
Quantità: 1 x
10 x
Placchetta tonda/rigida per sistemi di riparazione ammaccature Dent Lifter e PinPuller

PLACCHETTA TONDA RIGID.GIALLA P.BOND

Quantità: 10 x
10 x
Placchetta tonda flessibile per sistemi di riparazione ammaccature Dent Lifter e PinPuller

PLACCHETTA TONDA FLESS.VIOLA P.BOND

Quantità: 10 x
10 x
Placchetta ovale/rigida per sistemi di riparazione ammaccature Dent Lifter e PinPuller

PLACCHETTA OVALE RIGID.GIALLA P.BOND

Quantità: 10 x
10 x
Placchetta ovale flessibile per sistemi di riparazione ammaccature Dent Lifter e PinPuller

PLACCHETTA OVALE FLES.VIOLA PULLBOND

Quantità: 10 x
1 x
Spatola speciale per ripara ammaccature

SPATOLA-SPECIALE-RIP-CARR-BLU

Quantità: 1 x
10 x
Placchetta tonda/piccola per sistemi di riparazione ammaccature Dent Lifter e PinPuller

PLACCHETTA TONDA DIAM.35MM PULL BOND

Quantità: 10 x
1 x
Adesivo a caldo 102

ADESIVO T.STRUTTURALE PULL BOND 500G

Descrizione: Adesivo a caldo ad alta resistenza per la rimozione efficace delle ammaccature su vari materiali e superfici.
Quantità: 1 x