Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di punte professionali 19 pz

Custodia per punte professionali
KIT PUNTE ED INSERTI 1/4 ZEBRA

Cod. art. 0650010001

EAN 4045727173879

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di punte professionali 19 pz

Cod. art. 0650010001
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
Composto da punte da 1/4 poll., portainserti e punte da 1/4 poll.
  • Con attacco clip per cintura

  • Dimensioni kit chiuso: 15 x 100 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

19 PZ

Kit di punte professionali 19  compreso:
1 x
Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO TG - ATT.1/4 0,6 X 4,5 MM

Descrizione:
Lunghezza: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm di lunghezza, in tutti gli spessori x larghezze dei tagli più comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ1; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ2; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ3; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Portainserti universale da 1/4

PORTAINSERTI PER PUNTE 1/4 ZEBRA

Descrizione: Portainserti a cambio rapido, ottimizzato per l'uso con punte (forma C 6.3, forma E 6.3 e punte doppie) con attacco esagonale da 1/4".
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 15

Descrizione:
TX15; 15
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW10-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW10; 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW20; 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW30; 25 mm
Quantità: 1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 3 MM ZEBRA

Descrizione:
3 mm
Quantità: 1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 4 MM ZEBRA

Descrizione:
4 mm
Quantità: 1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 5 MM ZEBRA

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 6 MM ZEBRA

Descrizione:
6 mm
Quantità: 1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 8 MM ZEBRA

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
1 x
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

PUNTA HSS 1/4 PER LEGNO 10 MM ZEBRA

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x