Kit di protezione interna del veicolo 5 pz
Set protezione int veicolo 5pz in borsa plastica
Cod. art. 0899500054
EAN 4053479206196
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
- Tutte le protezioni necessarie sono fornite in una busta in polietilene protetti dalla polvere
- Un codice articolo per cinque applicazioni diverse, semplifica notevolmente la gestione a magazzino
- Adatto per gli interni della maggior parte di autovetture
- Aiuta i montatori a rispettare gli standard di qualità
Protezione per sedile
Spessore del film ottimale di 0,015 mm per un'elevata resistenza allo strappo ed elasticità
Tappetino per piedi a due funzioni
- La combinazione di carta assorbente e parte inferiore rivestita ne impedisce l'impregnamento
- Protezione da olio, sporco e acqua
Protezione per volante, leva del cambio e freno manuale
- Posizionamento particolarmente favorevole grazie alle fasce elastiche cucite
- Protegge i comandi dallo sporco
- Protezione per volanti con diametro di 350–400 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Numero di unità/set a strappo | 100 PZ |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 500 PZ |
| Elemento di protezione | Lunghezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm |
| Proteggi sedile | 1300 | 800 | 0,015 |
| Proteggi tappetino | 500 | 380 | 0,060 |
| Coprivolante | 600 | 100 | 0,018 |
| Protezione della leva del cambio | 140 | 130 | 0,018 |
| Protezione della leva del freno | 160 | 70 | 0,018 |