Kit di protezione interna del veicolo 5 pz
Kit di protezione int veicolo 5 pz con srotolatore
KIT-PROTEZIONE-INTERNI-(5 IN 1)-200PZ
Cod. art. 0899500051
EAN 4050382124944
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
- Tutte le protezioni necessarie in un unico prodotto a strappo
- Prodotto di semplice gestione poiché contiene tutte le protezioni necessarie in un solo articolo; permette di risparmiare spazio per lo stoccaggio e per inutili sistemi erogatori
- Adatto alla maggior parte degli interni autovetture
- Aiuta i meccanici a soddisfare i requisiti standard qualitativi richiesti
- Tutte le protezioni sono protette dalla polvere in una scatola con apertura frontale (L x P x A mm: 720 x 170 x 170)
Coprisedile e tappetino
- Adattabilità e aderenza perfette grazie al lato inferiore antiscivolo
- Protegge da olio, sporco e acqua
Pellicola protettiva per volante, cambio e freno a mano
- La pellicola multistrato è particolarmente aderente e antiscivolo
- Pellicola altamente espandibile che si adatta in modo flessibile ai bordi
- Il materiale trasparente consente il riconoscimento del simbolo
- Protegge dalla sporcizia durante lo svolgimento dei controlli
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza rotolo | 720 mm |
Diametro rullo | 160 mm |
Numero strappi | 200 PZ |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1000 PZ |
| Elemento di protezione | Lunghezza in mm | Larghezza in mm | Spessore in mm |
| Proteggi sedile | 1500 | 880 | 0,014 |
| Proteggi tappetino | 700 | 510 | 0,014 |
| Coprivolante | 490 | 150 | 0,025 |
| Protezione della leva del cambio | 150 | 90 | 0,025 |
| Protezione della leva del freno | 150 | 100 | 0,025 |