Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di pronto soccorso per autovettura DIN 13164:2022

Kit di pronto soccorso, DIN 13164 per automobile
CASSETTA PRONTO SOCCORSO DIN13164

Cod. art. 08995207

EAN 4038898792116

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di pronto soccorso per autovettura DIN 13164:2022

Cod. art. 08995207
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
Kit di pronto soccorso

Contenuto:


  • 1 rocchetto cerotto adesivo, DIN 13 019 - A; 5 x 2,5 cm

  • 1 confezione di cerotti assortiti, 14 pezzi, DIN 13 019

  • 2 salviette per la cute

  • 1 tampobende sterili, DIN DIN 13 151 - K

  • 2 tampobende sterili, DIN 13 151 - M

  • 1 tampobenda sterile, DIN 13 151 - G

  • 1 telo sterile DIN 13 152-A

  • 2 maschere facciali DIN EN 14683

  • 3 bende elastiche, DIN 61 631 - MB - 8, rayon/cotone, 8 cm x 4 m

  • 2 bende elastiche, DIN 61 631 - MB - 6, rayon/cotone, 6 cm x 4 m

  • 3 compresse, 100 x 100 mm; 1 x 2 pezzi; tessuto in conformità alla norma DIN 58953-2

  • 1 benda triangolare DIN 13 168 - D

  • 1 paio di forbici DIN 58 279 - A 145

  • 1 coperta isotermica, oro/argento, 1600 x 2100 mm

  • 4 guanti monouso

  • 1 istruzioni di primo soccorso, in 6 lingue

  • 1 elenco del contenuto
Indicazione

Il contenuto è conforme alla norma corrente DIN 13164:2022

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

DIN

13164

Lunghezza

255 mm

Larghezza

166 mm

Altezza

80 mm

Materiale della cassa

ABS

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di ricambio per borse di pronto soccorso

1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG

Materiali di pronto soccorso conformi alla norma DIN 13164-2014
x 10 pz.