Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di pinze per anelli seeger

Serie pinze per anelli seeger, tipo B/B/D/D
SERIE-PINZE-P-SEEGER-FORMA-D-B-4PZ

Cod. art. 071402 32

EAN 4050641013408

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di pinze per anelli seeger

Cod. art. 071402 32
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
Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.



Contenuto: 4 pezzi


  • 1 pinza per anelli seeger, forma B, 10–25 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma B, 19–60 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma D, 10–25 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma D, 19–60 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

593,000 g

Kit di pinze per anelli seeger compreso:
1 x
Pinze per anelli elastici, forma D per anelli seeger interni

PINZA PER ANELLI ELASTICI D 12-25MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 12-25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinze per anelli elastici, forma D per anelli seeger interni

PINZA PER ANELLI ELASTICI D 19-60MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 19-60 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi

PINZA PER ANELLI ELASTICI B 10-25MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 10-25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinze per anelli elastici, forma B Per anelli elastici esterni su alberi

PINZA PER ANELLI ELASTICI B 19-60MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 19-60 mm
Quantità: 1 x