Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di pinze Cobra 6 pezzi

Kit di pinze Cobra 6 pezzi

Cod. art. 0988042333

EAN 4055374383927

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di pinze Cobra 6 pezzi

Cod. art. 0988042333
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
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

1,000 g

Kit di pinze Cobra 6 pezzi compreso:
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 250MM

Descrizione:
250 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 180MM

Descrizione:
180 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 300MM

Descrizione:
300 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 125 MM

Descrizione:
125 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 400MM

Descrizione:
400 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE 560MM

Descrizione:
560 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità: 1 x