Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di montaggio manicotto assiale universale, corto

Kit di montaggio cuffia assiale universale corta

Cod. art. 0820550

EAN 4024835803526

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di montaggio manicotto assiale universale, corto

Cod. art. 0820550
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
Tempo di riparazione ridotto fino al 50%

Installazione senza smontaggio del giunto cardanico e dei giunti assiali



Resistente a olio e grasso



Stoccaggio semplice ed economico



Soffietto con superficie interna liscia



Fornitura:


  • 1 manicotto assiale universale

  • 1 fascetta stringitubo universale, 7,0 x 178 mm

  • 1 fascetta stringitubo universale, 7,0 x 368 mm

  • 1 grasso per giunti ad alta temperatura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto a tutti i collegamenti del giunto cardanico in ruote anteriori e posteriori su tutte le auto e piccoli trasportatori (camion) fino a 3,5 t.


Adatto ai collegamenti del giunto cardanico in ruote anteriori e posteriori per le marche di veicoli giapponesi.

Diametro esterno

80 mm

Diametro esterno 2

20 mm

Lunghezza

128 mm

Colore

Nero

Esecuzione

Corto

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ