Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale 43 pezzi

Kit estrazione/introduzione semiassi e giunti omocinetici, 43 pezzi
KIT-MASTER-ESTRAZ-SEMIASSI-GIUNTI-43PZ

Cod. art. 1952006720

EAN 4056807273716

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di montaggio e smontaggio dell'albero di trasmissione e del mozzo ruota principale 43 pezzi

Cod. art. 1952006720
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
Assortimento universale per l'estrazione, inserimento o il distacco di semiassi, nonché per il montaggio e lo smontaggio del mozzo ruota.
  • Utensile per l'inserimento del albero di trasmissione nel mozzo ruota. Adatto soprattutto da veicoli dove c'è una alta precessioni di corrispondenza del profilo di accoppiamento fra albero di trasmissione e mozzo ruota.

  • Sono inclusi due adattatori a vite per scollegare il giunto esterno dall'albero di trasmissione, che consentono il collegamento di un battitoio scorrevole fino a 3 kg (disponibile su richiesta) alla filettatura dell'albero di trasmissione.

  • La flangia del mozzo della ruota può essere utilizzata su entrambi i lati, consentendo il trasferimento delle forze di trazione e di pressione. Adatto per passo a 3, 4, 5 e 6 fori con diametri da 96 a 138 mm.

  • I kit di viti di trazione assicurano un collegamento portante tra la flangia e il mozzo ruota e sono adatti per i sistemi di dadi ruota e colonnette ruota.

  • Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica Würth 1952 004 070 o il cilindro idraulico 1952 004 120 (optional)


Contenuto:


  • 1 kit estrattore albero di trasmissione e mozzo ruota, 9 pezzi

  • 3 kit di viti di trazione per flangia mozzo ruota, 5 ciascuno di M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5

  • 1 aggiornamento kit di inserimento albero di trasmissione, 19 pezzi
Indicazione

Per rimuovere il mozzo ruota è necessario un apposito estrattore scorrevole (ad esempio, art. n. 1952004050).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso universale per autovetture, SUV e furgoni con fissaggio su ruote M14 e circonferenza del passo fino a Ø 136 mm. Il kit di inserimento è adatto per alberi di trasmissione con fissaggio a dado (comune) e a bullone (ad es. VW/Audi).

Numero pezzi nell'assortimento/kit (10)

43 PZ

Materiale (20)

Acciaio per utensili

Peso prodotto (per pezzo) (30)

9872,000 g

Per produttori di veicoli

Universale