Kit di manutenzione sensori gas di scarico, M20/M22 22 pezzi
Kit di manutenzione sensore NOX e particolato
KIT-SENSORE-NOX
Cod. art. 1952004960
EAN 4099618308758
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessuna noiosa rimozione dei sensori spesso difficili da raggiungere e bloccati
- Nessuna costosa sostituzione dei componenti dell'impianto di scarico perché, ad esempio, la filettatura del supporto non può essere riutilizzata nella maggior parte dei casi
- Contenuto
Taglio/pulizia delle filettature
- 1 maschio corto M20 x 1,5/lunghezza 50 mm
- 1 maschio corto M22 x 1,5/lunghezza 50 mm
- 1 maschio corto M24 x 1,0/lunghezza 52 mm
- 1 maschio corto M26 x 1,0/lunghezza 52 mm
Rimozione della vecchia filettatura
- 1 elemento pilota di espansione per M20 x 1,5
- 1 elemento pilota di espansione per M22 x 1,5
- 1 bussola da 5 mm con esagono incassato
- 1 portautensili per corona diamantata con perno filettato DIN 913, M10 x 8
- 1 corona diamantata in carburo metallico, diam. 23 mm
- 1 corona diamantata in carburo metallico, diam. 25 mm
- 1 ausilio di perforazione M20 x 1,5
- 1 ausilio di perforazione M22 x 1,5
Taglio di una nuova filettatura
- 1 mandrino di regolazione con dado di estrazione per boccole filettate M20 x 1,5, 2 pz
- 3 boccole automaschianti FF M20x1,5/FM M24x1
- 1 mandrino di regolazione con dado di estrazione per boccole filettate M22 x 1,5, 2 pz
- 3 boccole automaschianti FF M22 x 1,5/FM M26 x 1
Caratteristiche tecniche(X)
Universalmente applicabile in autovetture, SUV, furgoni e autocarri (con uno standard sulle emissioni elevato, ad esempio Euro 6) in cui sono installati grandi sensori NOx e particolato con attacchi esagonali misura chiave 22 e 24
- Smontaggio del sensore utilizzando gli attrezzi speciali opzionali Würth
- Filiera extra corta con attacco esagonale e guida per pulire le filettature sporche anche nelle aree difficili da raggiungere
- Utilizzando gli attrezzi per il rinnovo delle filettature, la vecchia filettatura danneggiata viene rimossa, viene tagliata una nuova filettatura sovradimensionata e quindi viene montata una boccola automaschiante di riduzione
- Il risultato è un nuovo supporto resistente per il sensore originale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.