Kit di manutenzione per dispositivi di climatizzazione
Kit di manutenzione
Cod. art. 0764000350
EAN 4038898445012
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 2 x olio per pompa a vuoto da 250 ml, art. n. 0892 764 300
- 4 x guarnizioni in gomma per tubi di servizio
- 4 X guarnizioni in gomma per filtri dei tubi di connessione
- 1 x filtro + adattatore per drenaggio olio esausto
- 2 x cartucce filtro/essiccatore
- 1 x adesivo manutenzione
I produttori di dispositivi di climatizzazione raccomandano di effettuare la manutenzione sui suddetti dispositivi almeno una volta all'anno. La manutenzione annuale estende la durata del dispositivo e garantisce che il servizio di climatizzazione avvenga correttamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per Behr Vollautomat Secutronic art. n. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS art. n. 0764 95 e Behr Vollautomat Secutronic BUS art. n. 0764 96, 20 kg, dati art. n. 0764 97, Coolius 2000 art. n. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus art. n. 0900 70 605
Peso prodotto (per pezzo) | 3357,000 g |