Kit di mandrini e boccole universali Diam. da 24/14 a 42/32 mm
Kit utensili boccole e cuscinetti piccoli, 29 pz
KIT-ESTR/INTROD-UNIV-SILENT-BLOCK
Cod. art. 1952007065
EAN 4099618820724
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro versatile
- Ideale per l'installazione e la rimozione di cuscinetti, boccole, manicotti, anelli di tenuta e guarnizioni per alberi
- Kit di utensili meccanici o utilizzabili facoltativamente per l'idraulica
- Utilizzato su veicoli, presse da officina, staffe a C, morse, ecc.
- Alternativa economica ai kit di pezzi a pressione specifici per il veicolo
Utilizzo ottimale del manicotto
- I manicotti possono essere lavorati meccanicamente per un adattamento ottimale all'attività da svolgere
- Elevata copertura dimensionale del diametro del manicotto con incrementi di 2 mm
- Impilabile per componenti lunghi e corti
Mandrini intelligenti
- Lunghezza extra (450 mm) e alta resistenza alla trazione
- Attrito minimo grazie al cuscinetto di pressione integrato
Contenuto
- 10 manicotti a pressione con finestra di visualizzazione, da AD24 x ID14 ad AD42 x ID 32 mm
- 6 piastre di fissaggio per manicotti
- 2 mandrini, 1 M10 e 1 M12
- 2 boccole di centraggio con cuscinetti a pressione
- 4 dadi a pressione, 2 M10 e 2 M12
Non combinare con altri sistemi.
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione e rimozione di cuscinetti, boccole, manicotti, anelli di tenuta e guarnizioni per alberi.
- Lubrificare i perni filettati prima del primo utilizzo per evitare il sovraccarico e l'allungamento o la rottura indesiderata del materiale
- Controllare sempre la forza applicata all'azionamento con una chiave dinamometrica
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 24 PZ |
Materiale (30) | Acciaio per utensili |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 16000,000 g |