Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di mandrini con vassoio tavola per pressa 10 pezzi

Kit mandrini con vassoio tavola pressa 10 pz
KIT-ADATTATORI-P-PISTONE-PRESSA

Cod. art. 1952004430

EAN 4056807821115

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di mandrini con vassoio tavola per pressa 10 pezzi

Cod. art. 1952004430
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
I mandrini per la pressa consentono a componenti fino a 29 mm di essere pressati saldamente.
  • Utile accessorio per qualsiasi pressa da officina fino a 25 tonnellate.

  • L’attacco del mandrino per pressa può essere installato direttamente e in modo permanente sul pistone delle comuni presse da officina. A seconda del diametro del pistone, può essere montato direttamente o tramite il manicotto riduttore in dotazione.

  • La fornitura comprende inoltre un manicotto riduttore quale può essere adattato tornendolo.

  • Inserendo la piastra di pressione nell’attacco del mandrino per pressa, l’intera superficie del pistone viene coperta dalla pressatura. L’attacco del mandrino per pressa può quindi rimanere fissato permanentemente al pistone idraulico.

  • Tutti i pezzi sono conservati in maniera ordinata nel vassoio in dotazione direttamente sulla tavola per pressa.


Fornitura:


  • 5 mandrini per pressa con blocco a sfera, diam. 11; 15; 19; 25; 29 mm

  • 1x piastra di pressione per attacco mandrino per pressa, diam. 60 mm (A=10 mm)

  • 1x attacco del mandrino per pistone, diam. 50 mm (diam. esterno, 60 mm)

  • 1x manicotto riduttore, diam. da 50 mm a 40 mm

  • 1x manicotto riduttore su misura per pistone con diam. 30-45 mm

  • 1x aggancio di stoccaggio per tavola per pressa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

4855,000 g