Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di installazione per manicotto assiale universale, lungo

Kit di montaggio cuffia assiale universale lunga

Cod. art. 0820500

EAN 4024835324151

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di installazione per manicotto assiale universale, lungo

Cod. art. 0820500
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
Tempo di riparazione ridotto fino al 50%

Installazione senza smontaggio del giunto cardanico e dei giunti assiali



Resistente a olio e grasso



Stoccaggio semplice ed economico



In dotazione:


  • 1 manicotto assiale universale

  • 1 fascetta stringitubo universale, 7,0 x 178 mm

  • 1 fascetta stringitubo universale, 7,0 x 368 mm

  • 1 grasso per giunti ad alta temperatura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto a tutti i collegamenti del giunto cardanico in ruote anteriori e posteriori su tutte le auto e piccoli trasportatori (camion) fino a 3,5 t

Diametro esterno

80 mm

Diametro esterno 2

22 mm

Lunghezza

155 mm

Colore

Nero

Esecuzione

Lungo

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ