Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di inserti filettati standard CNC Kitchen originali 200 pz

Inserti filettati standard, set
INSERTI-FIL-STD-3D-SET-M3/M4/M5-200PZ

Cod. art. 4954617501

EAN 4270002316478

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di inserti filettati standard CNC Kitchen originali 200 pz

Cod. art. 4954617501
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
Per l'inserimento in componenti in materiale plastico stampati in 3D realizzati con materiali come PLA, PETG, ABS, ecc.
  • Inserti filettati M3, M4, M5

  • Lavorazione di precisione in ottone privo di piombo e cadmio a tutela dell'ambiente

  • Qualità eccezionale: trasformazione delle parti stampate in 3D in componenti funzionali professionali

  • Installazione facile con saldatore

  • La temperatura di fusione dovrebbe essere idealmente di circa 10 °C superiore rispetto alla temperatura di stampa.

  • Doppio zigrinatura per un fissaggio sicuro

  • Punta di centraggio per una maggiore facilità di installazione

  • Possibilità di fusione nelle termoplastiche

  • Adesione nelle stampe in resina


Contenuto


  • 100 pz M3 x 5,7

  • 50 pz M4 x 8,1

  • 50 pz M5 x 9,5
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Ulteriori dettagli sull'assemblaggio, la resistenza e altre informazioni sono disponibili sul canale YouTube CNC Kitchen e sul sito Web. È sufficiente eseguire la scansione del codice QR.

Materiale

Ottone

Produttori

TwoChefs