Kit di fresatura e pulizia per iniettori Universale, 31 pz
Kit di fresatura e pulizia per iniettori, 31 pz
KIT-UNIVERSALE-PULIZIA-SEDE-INIETTORI
Cod. art. 1952003120
EAN 4058794029031
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rimuove, senza rischi di danneggiamento, i residui di combustione che si depositano all'interno delle sedi degli iniettori
- La pressione di contatto dello strumento base viene regolata tramite una molla
- Le frese ripristinano perfettamente la superficie di chiusura dell'iniettore
- Centraggio preciso
Componenti inclusi:
- 1 porta inserti flessibile con attacco da 1/4 poll.
- 1 unità base con cono di centraggio
- 1 perno con attacco per spazzola lucidatura
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 19 mm
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 18 mm
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 21 mm
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 24 mm
- 1 cono di centraggio, diametro 17,8 - 20,6 mm
- 1 cono di centraggio, diametro 18,8 - 24,5 mm
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diametro 17/21 mm 120°
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diametro 15/17 mm 180°
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diametro 17 mm 180°
- 3 fili di acciaio spazzola per cavità, 300 x 100 x 7
- 6 cappucci di sigillatura con dispositivo di montaggio
- 1 guida delle spazzole
- 1 asta per boccole sigillatura
- 3 set spazzole per lucidatura
- 1 spazzola speciale 17,0 mm x 1/4 poll. esagonale
- 1 spazzola speciale in plastica
Con utensile per la rimozione degli anelli di tenuta iniettori, universale
- Per rimuovere facilmente e in sicurezza le rondelle in rame incollate sul fondo della sede degli iniettori
- Lavorazione di alta qualità
- Testina di espansione appositamente progettata
- Senza rischio di danneggiare la sede dell'iniettore
- Adatto anche per gli anelli di tenuta posizionati in profondità
- Rimozione sicura degli anelli di tenuta incollati
- Massa battente da: 1300 g
- Filettatura dado di raccordo: M10
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 31 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 5800,000 g |
SPAZZOLA-SPECIALE-17MM-1/4POLL
BOCCOLA-CONICA-CENTRATURA-D24.5-D.17.8
BOCCOLA-CONICA-CENTRATURA-D24.5-D18.8
INTRODUTTORE-IN-DERLIN
PERNO-C/ATTACCO-P/SPAZZOLE-LUCID-1/4POLL
ASTA-P/BOCCOLE-SIGILLATURA
ESTRATTORE-RONDELLE-DI-RAME-INIETTORI
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.