Kit di foratura 19 pezzi, per assi in acciaio e alluminio a quattro bracci
Kit di punte per assi alluminio 4 bracci VAG 19 pz
KIT-ESTRAZIONE-BULLONE-BLOCCATO-19PZ
Cod. art. 1952004160
EAN 4056807557311
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Permette una rimozione senza danni, indipendentemente dalla posizione di montaggio della scatola dello sterzo (sopra/sotto) e dalla direzione della vite nel foro di serraggio
- Tre maschere di foratura assicurano una maschiatura e un allargamento del foro centrati con precisione; la qualità della vite di serraggio non è un problema per le speciali punte HSS-TIN o TICN
- Nessuna compressione e/o deformazione della vite di serraggio
- Nessuna rottura del costoso corpo assale
- Facile da usare
- Nessun vincolo di spazio
- Rimozione rapida
Fornitura
- 1x punta a forare diam. 4,5 mm x L = 140 mm
- 1x dima di foratura per lato filettatura per diam. 4,5 mm
- 1x punta a forare diam. 7,3 mm x L = 110 mm
- 1x dima di foratura per lato filettatura per diam. 7,3 mm
- 1x punta a forare corta diam. 4,5 mm x L = 80 mm
- 1x dima di foratura per testa esagonale
- 1x punta a forare a gradino TICN
- 1x perno di deriva per martello scalpellatore DL
- 1x mandrino di pressatura per la staffa di pressatura
- 2x piastre distanziali 3,6 mm
- 2x piastre distanziali 4,0 mm
- 2x dadi macchina M10 con collare
- 4x rondelle M10 in acciaio inossidabile A2
Caratteristiche tecniche(X)
Appositamente progettato per la rimozione di viti di serraggio estremamente serrate sugli assali VAG a quattro bracci e adatto per lavorare su assali in acciaio e alluminio.
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 19 PZ |
Materiale (20) | Acciaio per utensili |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 2300,000 g |