Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di fissaggio tipo A per maniglia per porta in acciaio inossidabile

Kit di fissaggio per pomello porta SST doppio A

Cod. art. 0688858006

EAN 4048539230860

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di fissaggio tipo A per maniglia per porta in acciaio inossidabile

Cod. art. 0688858006
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
Per fissaggio doppio su porte in legno, plastica e alluminio.
  • Adatto per maniglie ST/A100 e ST/A110

  • Spessore porta fino a 80 mm
Indicazione

Per il fissaggio delle maniglie ST/A100 e ST/A110, i perni filettati devono essere accorciati in base allo spessore della porta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per maniglie per porta ST/A100 e ST/A110.

Per maniglie a trazione

ST/A100, ST/A110

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Per spessore porta min/max

35-80 mm

Diametro foratura

9 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per porta ST/A100

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-500MM

x 1 pz.
Maniglione ST/A100

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-800MM

x 1 pz.
Maniglia per porta ST/A110

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-1000MM