Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di fissaggio per maniglie in acciaio inossidabile, tipo A/legno/plastica/alluminio

Kit montaggio maniglie legno/plastica/alluminio A
KIT-MONT-MANIGL-INOX-SPIN-A-LEG-ALU-PLA

Cod. art. 0688859095

EAN 4099618550294

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di fissaggio per maniglie in acciaio inossidabile, tipo A/legno/plastica/alluminio

Cod. art. 0688859095
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
Per il montaggio invisibile unidirezionale
  • Un kit di fissaggio per tre materiali del profilo

  • Montaggio facile e veloce
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per maniglie a trazione

ST/A300, ST/A310, ST/A320, ST/A340

Materiale

Acciaio inossidabile A2/acciaio

Grado di lucidatura

Opaco

Informazioni tecniche
Profilo in legno
T: Porta
SG: Maniglia
MO: Esempio di montaggio
A: Possibilità di ruotare l'elemento di montaggio
Profilo in plastica
T: Porta
SG: Maniglia
MO: Esempio di montaggio
A: Possibilità di ruotare l'elemento di montaggio
Profilo in alluminio
T: Porta
SG: Maniglia
MO: Esempio di montaggio
A: Possibilità di ruotare l'elemento di montaggio
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

PUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.
x 5 pz.