Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di fissaggio WC con vite, zincata

Kit montaggio WC zincato con vite
KIT FISSAGGIO VERTICALE WC 6 X 70

Cod. art. 0905901670

EAN 4045727397961

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di fissaggio WC con vite, zincata

Cod. art. 0905901670
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
Diametro x lunghezza

6 x 70 mm

Dati sulle prestazioni
Kit di montaggio Kit di elementi di fissaggio per WC
Vite esagonale, ancorante
Raccomandazione:
Carico a trazione
Calcestruzzo ≥ B25 Frec. [kN] 0,80
Mattone pieno ≥ 15 N/mm² 0,80
Mattone a nido d'ape 0,80
Mattone in arenaria calcarea ≥ 15 N/mm² 0,80
Calcestruzzo cellulare PB2 0,27
Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 0,53
Raccomandazione:
Carico a taglio
Calcestruzzo ≥ B25 Frec. [kN] 0,90
Mattone pieno ≥ 15 N/mm² 0,90
Mattone a nido d'ape 0,50
Mattone in arenaria calcarea ≥ 15 N/mm² 0,90
Calcestruzzo cellulare PB2 0,53
Calcestruzzo cellulare ≥ PB4 0,70
Valori caratteristici
Profondità di inserimento minima hSmin ≥ [mm] 75 40 40
Profondità foratura t ≥ [mm] 85 50 50
Diam. foro nom. ddrl [mm] 14 8 8
Diametro foro in comp. dcon [mm] 10,5 18 18
Diametro vite dscr [mm] 10 6 6