Kit di estrazione per iniettori, motori 2,1 L, 2,2 L, 3,0 V6 7 pz
Kit di estrattori iniettori Mercedes e Chrysler
KIT-INIETTORI-MERCEDES
Cod. art. 1952003920
EAN 4046777595253
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utensile estrattore speciale per iniettori gravemente inceppati in motori MERCEDES e CHRYSLER 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6
- Il design particolarmente compatto ne consente l’utilizzo anche sul quarto cilindro sotto la parete tagliafuoco
- Non è necessario abbassare il motore o smontare la testata
- Consente un notevole risparmio di tempo
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 7 PZ |
Larghezza | 270 mm |
Altezza | 87 mm |
Lunghezza | 377 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4160,000 g |