Kit di estrazione per estrattore a massa scorrevole Delphi, Denso, Siemens, Bosch 7 pz
Kit estrattore scorrevole per iniettori 7 pezzi
KIT-ESTRAZIONE-INIETTORI-UNIVERSALE-7PZ
Cod. art. 1952003900
EAN 4046777595246
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'iniettore viene allentato ed estratto utilizzando l’adattatore incernierato con leva di allentamento e battitoio.
- Questo kit di utensili consente la rimozione degli iniettori utilizzando due metodi diversi.
- OPZIONE 1: Usare un adattatore a forcella che si adatta perfettamente alla forma dell'iniettore
- OPZIONE 2: Usare un adattatore incernierato con adattatore filettato per il montaggio sulla linea di collegamento del common rail
- In questo caso non è necessario smontare l'elettronica dell'iniettore
- Adatto per iniettori Delphi, Denso, Siemens e Bosch
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 7 PZ |
Larghezza | 270 mm |
Altezza | 87 mm |
Lunghezza | 377 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 5110,000 g |
PERNO-PROLUNGA-PER-BATTITOIO-ESTRAZIONE
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.