Kit di estrazione per dimensioni piccole 2 pezzi, per vite mecadraulica
Kit raccordi per vite mecadraulica, 2 pz
KIT-PEZZ-PRESS-P-VITE-MECCADRAULICA
Cod. art. 1952003984
EAN 4099618055058
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In combinazione con vite mecadraulica Art. 1952004070, consente di estrarre delicatamente gli alberi di trasmissione grippati con perno piccolo
- Ideale come prolunga della vite mecadraulica per implementare le possibilità di intervento
Contenuto:
- 1 cad. raccordo di estrazione ∅ 20 e 24 mm (lunghezza 68 mm/lunghezza di lavoro 44 mm)
Caratteristiche tecniche(X)
P.es. per VAG, ad es. VW Audi con assale a 4 bracci in acciaio e alluminio, Golf 5 e Golf 6 ecc. mozzi ruota con profilo scanalato interno piccolo da 21 mm
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 2 PZ |
Materiale (30) | Acciaio per utensili temprato |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 600,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.