Kit di estrazione alberi di trasmissione e mozzi ruota 21 pz
Kit utensili smont, mozzi ruote e alberi trasmiss
SET-ESTRAZ.-GIUNTI-OMOCINETICI-CON-VITE
Cod. art. 1952006900
EAN 4062856214082
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per estrarre gli alberi di trasmissione grippati e bloccati
- Con l'ausilio dell'estrattore a massa scorrevole opzionale Würth 1952004050, è possibile anche lo smontaggio del mozzo ruota
- Notevole risparmio di tempo, non danneggia la filettatura, nessun danno ai cuscinetti
- Passo dei fori ottimizzato per la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato
- Per mozzi con 2, 3, 4, 5 e 6 fori e prigionieri e bulloni ruota fino a M14
- La vite mecadraulica da 16 t garantisce la rimozione anche in caso di alberi della trasmissione molto stretti
Fornitura
- 1 campana di estrazione
- 1 vite mecadraulica, 16 t
- 1 flangia di trazione, 96-138 mm
- 5 rondelle coniche
- 6 distanziali
- 1 tubetto di grasso ad alte prestazioni per mandrino
Caratteristiche tecniche(X)
Ad esempio per VAG, Mazda, Ford, BMW, Renault ecc.
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 21 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 8424,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.