Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota

Kit estrattori anelli int cuscinetti ruota 13 pz
SET-ESTRAZ-GHIERE-INT-(D.60-80MM)-13PZ

Cod. art. 1952003890

EAN 4056807824321

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota

Cod. art. 1952003890
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
Per estrarre gli anelli interni dei cuscinetti di grandi dimensioni che di solito rimangono sul mozzo della ruota durante la sostituzione del cuscinetto della ruota
  • L'esclusivo principio di presa consente di fare presa anche se l'anello del cuscinetto è a filo del mozzo

  • L'anello del cuscinetto viene afferrato completamente e tirato senza inclinarsi

  • Impiego universale su autovetture e furgoni, e per gli anelli dei cuscinetti in generale (ad es. cambi)


Fornitura


  • 1x unità di base con alberino filettato M22 e cono di pressione, 5 pezzi

  • 1x manicotto di serraggio, misura 1, diam. 60-64 mm (ad es. per Mercedes W201, W202, W203, W210, W214, BMW, Peugeot)

  • 1x manicotto di serraggio, misura 2, diam. 64-68 mm (ad es. per Mercedes W163, W140, W169, W211, W220, W245, W124T)

  • 1x manicotto di serraggio, misura 3, diam. 68-72 mm (ad es. per VW Touareg, Porsche Cayenne)

  • 1x manicotto di serraggio, misura 4, diam. 72-76 mm (ad es. per Mercedes ML164, ML166, Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 (dal 2010))

  • 1x manicotto di serraggio, misura 5, diam. 76-80 mm (ad es. per VW, Audi con cuscinetti ruota avvitati)

  • 2x chiavi a mandrino

  • 1x grasso lubrificante ad alte prestazioni per l'alberino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

13 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

10600,000 g