Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi

Kit estrattori anelli int cuscin. ruota uni. 12 pz
KIT-ESTRATTORE-GHIERE

Cod. art. 1952003870

EAN 4058794286632

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di estrattori per anelli interni per cuscinetti ruota 12 pezzi

Cod. art. 1952003870
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
Estrattore universale con principio di presa unico
  • Universale per tutti gli anelli interni dei cuscinetti con diametri di 35-61 mm

  • Lo speciale profilo di taglio dei manicotti di serraggio agisce con la campana di serraggio anche nelle più piccole fessure di lavoro legate alla produzione durante il serraggio, consentendo così una trazione antiscivolo

  • L'anello del cuscinetto viene afferrato completamente e tirato senza inclinarsi

  • Funziona anche quando la ruota con impulsi ABS è collegata in modo permanente al mozzo della ruota (ad es. VW Golf)

  • Il manicotto di serraggio misura 1 è adatto anche agli anelli di supporto più piccoli, ad esempio per Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini ecc.


Fornitura


  • 1x unità base, incluso mandrino con cono di pressione

  • 1x manicotto di serraggio misura 1, diam 35-40 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 2, diam 40-45 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 3, diam 45-51 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 4, diam 50-55 mm

  • 1x manicotto di serraggio misura 5, diam 55-61 mm

  • 2x chiavi a mandrino diam. 59,5/diam. 83,0 mm

  • 1x grasso lubrificante ad alte prestazioni per l'alberino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Autovetture e furgoni come VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, ecc.

  • Anche per gli anelli interni dei cuscinetti a filo che rimangono sul mozzo della ruota durante la sostituzione del cuscinetto della ruota

Numero pezzi

12 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

7090,000 g