Kit di crimpaggio per connettori fotovoltaici
Kit di pinze crimpatrici, per impianti solari
CRIMP-ZANGEN-SET SOLAR 5-TLG.
Cod. art. 0714107332
EAN 4045989773343
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice e veloce
Matrici sostituibili senza utensili
Con chiusura forzata per crimpatura affidabile (sbloccabile)
Il set comprende le matrici per i connettori più utilizzati per le connessioni in impianti solari
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5,0 PZ |
PINZA A CRICCH.C.MATRICI INTERCAMB.
MATR.P.CAPIC. SOLARE MC4 2,5-6MM2
MATR.P.CAPIC. SOLARE MC3 2,5-6MM2
MATR.P.CAPIC. SOLARLOK 2,5-6MM2
SPELAFILI PER CAVO SOLARE 2,5-6 MM2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.