Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di chiavi per giunti sferici tiranti 3 pz

Kit chiavi per giunti sferici tiranti esag. 3/4"
KIT-CHIAVI-P-GIUNTI-OMOCIN-3PZ-ATT-1/2

Cod. art. 1952001025

EAN 4250158149014

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di chiavi per giunti sferici tiranti 3 pz

Cod. art. 1952001025
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
Per lo smontaggio e il montaggio sicuro e senza danni di quasi tutti i tiranti sterzo grazie ai componenti prensili autobloccanti, anche in spazi ristretti.

Componenti inclusi:


  • 1 utensile di azionamento

  • 1 elemento di presa per ogni ∅ da 32–37 mm e da 37–42 mm
Indicazione

Consultare il manuale di istruzioni del produttore per l'uso con chiavi dinamometriche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Veicoli passeggeri/furgoni

Apertura chiave

30 mm

Diametro min

32 mm

Diametro max

42 mm

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Lunghezza

435 mm

Tipo di veicolo

Autovetture e furgoni

Numero pezzi

3 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

5600,000 g