Kit di chiavi per dadi scanalati e assale universali - veicolo commerciale 15 pz
Chiave per dadi scan. e per assali per uso gravoso
SET-UNIVERSALE-P-MOZZI-GHIERE
Cod. art. 1952001281
EAN 4250158153134
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per dadi ottagonali ed esagonali, dadi scanalati, dadi di bloccaggio, ghiere filettate con due fori, dadi forati trasversalmente
- Coppia di serraggio applicabile fino a 700 Nm
Fornitura:
- 1 chiave per dadi assale e dadi scanalati
- 2 adattatori, rotondi, 6 mm
- 2 adattatori, rotondi, 8 mm
- 2 adattatori, rotondi, 10 mm
- 2 adattatori, quadrati, 6 mm
- 2 adattatori, quadrati, 8 mm
- 2 adattatori, quadrati, 10 mm
- 1 catena di tensionamento
- 1 chiave con manico a T
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 3/4 poll. |
Spessore serrabile min. | 70 mm |
Spessore serrabile max. | 170 mm |
Spessore serrabile min/max | 70-170 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4700,000 g |