Kit di boccole di riduzione 3 pezzi per asta del pistone per martinetto di trasmissione
Kit boc riduz sollev sc cambio, 3 pz
BOCCOLE-RIDUZIONE-P/STELI-DI-JACK
Cod. art. 1952004240
EAN 4056807557397
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Essendo in plastica non c'è pericolo che viene danneggiato l'asta del pistone.
Contenuto:
- Riduttore, misura 1: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 25 mm, lunghezza 50 mm
- Riduttore, misura 2: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 30 mm, lunghezza 50 mm
- Riduttore, misura 3: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 35 mm, lunghezza 50 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Plastica antiurto |