Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di attrezzatura per candelette, Mercedes M10x1 8 pz

Kit smontaggio per candelette MB 8 pz
KIT-CANDELETTE-MERCEDES-M10X1-8PZ

Cod. art. 1952003250

EAN 4046777595161

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di attrezzatura per candelette, Mercedes M10x1 8 pz

Cod. art. 1952003250
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
Per una facile rimozione delle candelette danneggiate e per la riparazione di filettature per nuove candelette
  • Guida sicura per foratura e taglio filettatura grazie al dispositivo di centraggio specifico del veicolo

  • Punta e maschio autocentranti

  • Adatto per Mercedes, M10x1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Misura A: ≥ 14 mm (M10)

Larghezza

280 mm

Altezza

90 mm

Lunghezza

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2580,000 g

Diametro min/max

14-20 mm