Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di alesatori per ABS 8 pezzi

Kit di alesatori per ABS, 14 pezzi
SET-ALES-PULIZIA-SEDE-SENSORI-ABS-14PZ

Cod. art. 1952003150

EAN 4056807821924

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di alesatori per ABS 8 pezzi

Cod. art. 1952003150
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
Per un'accurata pulizia del foro di posizionamento del sensore ABS sull'alloggiamento dei cuscinetti ruota.
  • Dopo la pulizia il sensore può essere installato senza danni e senza colpi.

  • I sensori rotti possono essere rimossi con la punta elicoidale in dotazione.

  • La chiave a cricchetto flessibile consente di accedere anche in spazi ristretti.


Fornitura:


  • 1 alesatore ABS Ø 10 mm x 150 mm per VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia

  • 1 alesatore ABS Ø 11 mm x 84 mm per VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, ecc. (dal 2003) / Audi A3, Q3 (dal 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (dal 2004), Skoda (dal 2004)

  • 1 alesatore ABS Ø 14 mm x 32 mm per BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71

  • 1 alesatore ABS Ø 15 mm x 23 mm per Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford

  • 1 alesatore ABS Ø 18 mm x 23 mm per Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda

  • 1 alesatore ABS Ø 18 mm x 34 mm per Audi, VW, Seat, Škoda, veicoli commerciali

  • 1 punta elicoidale Ø 10 mm x 133 mm

  • 1 chiave combinata a cricchetto con chiave da 15 mm, flessibile

  • 3 spazzole per pulizia Ø 13; 16; 19 mm
Indicazione

La pulizia del foro di guida è consigliata dal produttore dei componenti del freno.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

14 PZ