Kit de traverse Sensomatic
Kit de traverses Sensomatic
SENSOMATIC KIT DE FIXATION
GRASS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Combiné 2-en-1
- Système d'ouverture électromécanique avec système Soft-close, ouverture et fermeture extrêmement simples grâce au système d'amortissement mécanique
- Support de mouvement électronique pour l'ouverture du tiroir
- Fermeture Soft-Close
Sensomatic
- Le système d'ouverture peut être enclenché sur toute la largeur de l'avant en appuyant ou en tirant brièvement
- Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 unités d'éjection
- Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps
- Plus petite profondeur d'installation (entre le panneau arrière du tiroir et le corps) sur le marché
Installation facile
Câblage simple – Plug&Play
Comprend :
- 2 supports de traverse
- 2 connecteurs de traverse en haut/en bas
Fiches de données de sécurité(X)
Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs de corps allant jusqu'à 1 200 mm
Matière | Plastique |