Kit de réparation du plastique bicomposant REPLAST® ME 38 pièces
Kit de réparation du plastique REPLAST ME
Art. N° 5964089301
EAN 4046777445091
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Colle bicomposant compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Facilité de manipulation des divers types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Trois vitesses de séchage différentes pour différents domaines d'application, inclus dans le contenu de la livraison
Sans isocyanate et donc sans marquage H351
Buse mélangeuse spéciale plus courte
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Peu de gaspillage de colle
La pâte de réparation sèche rapidement et peut être poncée en très peu de temps
Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle
Sans solvants ni silicone
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Certifié conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+
Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin. Se reporter aux fiches de données techniques concernées pour plus d'informations sur les propriétés et pour les instructions de traitement des produits individuels.
| Informations de traitement | |||
| Replast 25 secondes | Replast 90 secondes | Replast 210 secondes | |
| Temps de traitement | 25 s* | 90 s* | 3,5 min* |
| Peut être poncée après (à 23 °C) | 6 min | 12 min | 30 min |
| *à 23 °C/50 % HR | |||
| Revêtement | Pré-traitement | Adhérence |
| SMC, BMC, RTM, bois, HPL, PUR-RIM | Sable | Excellente adhérence |
| CFRP (plastique renforcé de fibre de carbone) | Sable | Excellente adhérence |
| Métal allié revêtu | En cas de métal brut, le métal doit être protégé contre la corrosion | Excellente adhérence |
| PP-EPDM/ABS | Voir instructions séparées | Bonne (pas d'adhérence structurale) |
Fiches de données de sécurité(X)
Pour faciliter la réparation et le raccordement de pièces en plastique telles que les déflecteurs, les calandres, les clips pour garniture, les supports de phares, les tabliers, les pare-chocs, les passages de roues, etc. Adaptée à une utilisation dans l'industrie alimentaire (NSF P1)
Le substrat doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les anciens résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de traitement. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
PISTOLET MANUEL PR 50ML
ADH-PLA-2C-REPLAST-30S-BLACK-50ML
ADH-PLA-2C-REPLAST-210S-BLACK-50ML
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».