Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de réparation des filetages NES 12

Kit d'outils de réparation des filetages NES 12
OUTIL REP FIL EXT 4-38MM 5/32-1 1/2

Art. N° 1952001412
EAN 4056807684741
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
4 pièces. Pour filetages mâles 4-38 mm et 5/32-1 1/2 pouce.
  • Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage

  • Aucun calibrage requis

  • Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits

  • Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°


Contenu de la livraison :


  • 1 x outil de réparation de filetage externe NES 1A

  • 1 x outil de réparation de filetage externe NES 2

  • 1 x lames de coupe de rechange (paire) pour outil de réparation de filetage externe NES 1A

  • 1 x lames (paire) pour outil de réparation de filetage externe NES 2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

4 PCS

Diamètre min.

4 mm

Diamètre max.

38 mm

Diamètre min./max.

4-38 mm

Poids du produit (par pièce)

1190 g