Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de réparation des filetages NES 1025

Kit d'outils de réparation des filetages NES 1025
OUTIL REP FILETAGE INT+EXT NES 1025

Art. N° 1952001415
EAN 4056807684772
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
12 pièces pour filetages mâles 4-38 mm et taraudages femelles 8-32 mm.
  • Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage

  • Aucun calibrage requis

  • Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits

  • Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°


Contenu de la livraison :


  • 1 x outil à fileter mâle NES 1A

  • 1 x outil à fileter mâle NES 2

  • 1 x lame de rechange pour outil à fileter mâle NES 1A

  • 1 x lame de rechange pour outil à fileter mâle NES 2

  • 1 x outil à fileter femelle NES 21

  • 1 x outil à fileter femelle NES 22

  • 1 x outil à fileter femelle NES 23

  • 1 x outil à fileter femelle NES 24

  • 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 21

  • 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 22

  • 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 23

  • 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 24
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre min.

4 mm

Diamètre max.

38 mm

Diamètre min./max.

4-38 mm

Poids du produit (par pièce)

2111,600 g