Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit de réparation des filetages NES 1015

Kit d'outils de réparation des filetages NES 1015
OUTIL REP FILETAGE INT+EXT NES1015

Art. N° 1952001414
EAN 4056807684765
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
8 pièces. Pour les filetages mâles 4-18 mm et 5/32-11/16 pouces, ainsi que les taraudages de 8-16 mm et 5/16-5/8 pouces.
  • Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage

  • Aucun calibrage requis

  • Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits

  • Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°


Contenu de la livraison :


  • 1 x outil de réparation de taraudages NES 21

  • 1 x outil de réparation de taraudages NES 22

  • 1 x lame de rechange pour outil de réparation de taraudages NES 21

  • 1 x lame de rechange pour outil de réparation de taraudages NES 22

  • 1 x capuchon pour outil de réparation de taraudages NES 21

  • 1 x capuchon pour outil de réparation de taraudages NES 22

  • 1 x outil de réparation de taraudages NES 1A

  • 1 x lame de rechange pour outil de réparation de taraudages NES 1A
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

8 PCS

Diamètre min.

4 mm

Diamètre max.

38 mm

Diamètre min./max.

4-38 mm

Poids du produit (par pièce)

1000 g