Kit de réparation des filetages NES 1008
Kit d'outils de réparation des filetages NES 1008
OUTIL REP FIL INT 4-32MM 5/16-1 1/4
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage
- Aucun calibrage requis
- Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits
- Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de réparation de taraudage N7210
- 1 x outil de réparation de taraudage N7220
- 1 x outil de réparation de taraudage N7230
- 1 x outil de réparation de taraudage N7240
- 1 x lame RK 21 60° pour outil de réparation de taraudage N7210
- 1 x lame RK 22 60° pour outil de réparation de taraudage N7220
- 1 x lame RK 23 60° pour outil de réparation de taraudage N7230
- 1 x lame RK 24 60° pour outil de réparation de taraudage N7240
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 8 PCS |
Diamètre min. | 8 mm |
Diamètre max. | 32 mm |
Diamètre min./max. | 8-32 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1300 g |